品番 : EA638LG-24A
品名 : 206x 82x 90mm たわし入れ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ポゼ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 吸盤タイプ(耐荷重1.5kg) | |||
| 抗菌加工 | |||
| サイズ | 206×82×90(H)mm | 重量 | 86g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LG-22A 214x122x 66mm たわし入れ |
| EA638LG-24A 206x 82x 90mm たわし入れ |
ウェブカタログ画像
拡大

