詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-31

品名 : 0.5kg フック(粘着付/4個)

鍵やカレンダーなどに

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H2830
耐荷重(kg) 0.5 面サイズ(W×H)mm 22×32
口幅(mm) 9 色 白
材質 本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 入数 4個
ちょっとした小物や狭いスペースへの取り付けに最適なミニサイズ。
壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
スペアテープ(4枚)付
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/11 20:20現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 1818ページ
バリエーション一覧
EA638LL-31 0.5kg フック(粘着付/4個)
EA638LL-31B 0.5kg フック(粘着付/40個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top