詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-36

品名 : 1.2kg フック(粘着付/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
しっかり掛かるU字フック

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H3000
耐荷重 1.2kg 面サイズ(W×H)mm 30×80
口幅(mm) 20 サイズ 30×80×32mm
材質 本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系 重量(パッケージ含む) 38g
入数 2個
しっかり掛かる形状のフックです。
フック部は錆に強いステンレス素材です。
壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
スペアテープ(2枚)付
モノを掛けるフック部分がU字型で、しっかり掛けることができます。
リビングなどでの使用におすすめです。
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 10:20現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1818ページ

代替品

EA638LM-2
  • 品番

    EA638LM-2

  • コメント

    材質:樹脂

バリエーション一覧
EA638LL-36 1.2kg フック(粘着付/2個)
EA638LL-38 3.5kg フック(粘着付/1個)
EA638LL-38B 3.5kg フック(粘着付/10個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top