品番 : EA638LL-41
品名 : 0.4kg フック(粘着付/5個)
ブランコ式で天面でも使える
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H136 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 400g | 面サイズ(W×H)mm | 32×32 |
| 口幅(mm) | 14 | サイズ | 32×43×22mm |
| 材質 | 本体:スチロール樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 | 重量(パッケージ含む) | 30g |
| 入数 | 5個 | ||
| フック部は錆に強いステンレス素材です。 | |||
| フックが前後にスイングするので、カップなど幅のあるものを掛けるのに最適です。 | |||
| ブランコ式で天面にモノを吊り下げたい時などに便利です。 | |||
| 裏面の剥離紙を剥がして貼るだけの手軽なタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/04 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LL-41 0.4kg フック(粘着付/5個) |
| EA638LL-41B 0.4kg フック(粘着付/50個) |
ウェブカタログ画像
拡大

