詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-9

品名 : 40x54mm フック(接着剤/スイング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:ABS樹脂、フック:ステンレス 取付可能場所 コンクリートブロック、スチール、アルミ、木部
サイズ(W×H)mm 40×54 面サイズ(mm) φ34
重量 34g 耐荷重 8kg(垂直方向)
付属の接着剤を塗って取付けます。
フック部分が前後にスイングします。
入数は2個1セット入りです。
フック本体を外したときに、後が残ってもかまわない場所のみにご使用ください。
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/01 22:37現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1818ページ

代替品

EA638LL-10
バリエーション一覧
EA638LL-9 40x54mm フック(接着剤/スイング)
EA638LL-10 35x60mm フック(接着剤付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top