品番 : EA638LM-13
品名 : 41x21mm フック(粘着付/2個)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CMS-CL |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | コマンド(Command) | 耐荷重 | 400g |
| 面サイズ | 21×41mm | 口幅 | 10mm |
| 材質 | ポリカーボネート | 入数 | 2個入り |
| 付属品 | 粘着タブ×6枚 | ||
| 強く接着でしっかり固定、壁を傷つけずにきれいに剥がせます。 | |||
| タブもフックも透明なので目立ちません。 | |||
| 板壁、柱、机(木・スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面や粘着タブよりも大きいタイル、ガラス、人工大理石、プラスチック、化粧板などに取り付けられます。 | |||
| はがしたフックは、粘着タブ(付属)を取り替えて再利用できます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LM-13 41x21mm フック(粘着付/2個) |
| EA638LM-14 27x62mm フック(粘着付/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:2個(粘着タブ×6枚付)

