品番 : EA638MB-3
品名 : 80x50mm/φ45mm パッドアイ丸カン(ステンレス製)
仕様
| リング線径 | 8mm | リング内径 | 45mm |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 50×80mm | 奥行 | 35㎜ |
| 穴径 | 5.2mm | 穴間ピッチ | 33×62㎜ |
| 使用荷重 | 30kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 136g | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 取付ねじ無し | |||
| プレートは菱形で、4箇所を止めるタイプ。 | |||
| 丸カン付きで、太いロープ等を通すのが容易です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638MB-1 59x37mm/φ30mm パッドアイ丸カン(ステンレス製) |
| EA638MB-3 80x50mm/φ45mm パッドアイ丸カン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
