品番 : EA638MC-1
品名 : 25mm 打込み丸カン(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | SUS304 | サイズ(mm) | D:3、L:25、H:30 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 15kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638MC-1 25mm 打込み丸カン(ステンレス製) |
| EA638MC-2 30mm 打込み丸カン(ステンレス製) |
| EA638MC-3 35mm 打込み丸カン(ステンレス製) |
| EA638MC-4 40mm 打込み丸カン(ステンレス製) |
| EA638MC-5 45mm 打込み丸カン(ステンレス製) |

