品番 : EA638NA-16
品名 : 55.0ton 強力型シャックル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズD_1 | 63mm |
---|---|---|---|
サイズB | 106mm | サイズL | 203mm |
ねじ径 | M72 | 使用荷重 | 55t |
重量 | 29.30kg | ||
※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。 | |||
※安全規則に従って使用してください。 | |||
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,600 円(税抜)/ 62,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 06:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい