品番 : EA638NL-5
品名 : 8.5Ton 強力型 ボウシャックル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | S45C | 使用荷重(t) | 8.5 |
|---|---|---|---|
| サイズD1(mm) | 25 | サイズD2(mm) | 28 |
| サイズB(mm) | 43 | サイズL(mm) | 96 |
| 重量 | 2.58kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

