詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RS-2

品名 : 2mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐食性・耐孔食に優れています

仕様

仕様 左雌ねじ 適合ワイヤー径 2mm
ねじ径 M6 全長 55mm
材質 ステンレス(SUS316L) 破断強度 ワイヤーの最小破断強度の90%以内
重量 約44g 適正締め付けトルク 25-30Nm
最高引張力 2kN 入数 1個
(1×19)ワイヤー不可
耐食性・耐孔食に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 03:24現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA638RS-2 2mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
EA638RS-3 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
EA638RS-4 4mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
EA638RS-6 6mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
EA638RS-5 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【使用イメージ1】ナットを締めるとケーブルが引っ張られます。スリーブが摩擦からケーブルと金具を守ります。
  • 【使用イメージ2】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 【使用イメージ3】金具を対象物に事前に設置した状態にしておくことでケーブルの弛みを補正できます。
  • 【使用イメージ4】貫通しない場合は、壁に内ねじを切るか、リベットナットを使用してください。
  • 単位:mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top