詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RT-81

品名 : M5x 40mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様 右ねじ ねじサイズ(mm) M5×40
全長(mm) 78 材質 ステンレス(SUS316)
穴径(mm) 6
耐食、耐久性に優れたSUS316製
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:53現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA638RT-82
  • 品番

    EA638RT-82

  • コメント

    ネジサイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638RT-81 M5x 40mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
EA638RT-82 M6x 40mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
EA638RT-83 M8x 40mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
EA638RT-84 M8x 55mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
EA638RT-85 M10x 55mm 止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)
EA638RT-91 M5x 40mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
EA638RT-92 M6x 40mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
EA638RT-93 M8x 40mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
EA638RT-94 M8x 55mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
EA638RT-95 M10x 55mm 止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-45(カットボルト(右ネジ))+④EA638RT-84(止め金具(右・雌ネジ))+⑤EA638RT-64(止め金具(右・雌ネジ))+③+⑥EA638RS-5(ワイヤー止め金具(左ネジ))
  • a:M5、b:78mm、c:40mm、φd:6mm、e:8mm、f:19mm、h:20mm、k:6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top