品番 : EA638SA-32
品名 : M5 x 25mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 右ねじ | 穴径(mm) | 5.5 |
|---|---|---|---|
| リング厚(mm) | 3 | ねじサイズ(mm) | M5×25 |
| 全長(mm) | 52 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/23 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-22B : M5 袋ナット(ステンレス/10個) |
| 関連商品 | EA949HH-72 : M 5 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
| 関連商品 | EA949JH-2B : M 5 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA638SG-5 : M5x 80mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
