品番 : EA638SG-216
品名 : M16 ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/04/04 破断荷重(kN):(誤)77、(正)69 (No.56 1032)
仕様
| 材質 | スリーブ:SUS316、アイボルト:SUS304 | ねじ径 | M16 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 230mm | 破断荷重 | 69kN |
| サイズ(mm) | A:8、D:16 | スリーブ部サイズ | 190mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

