品番 : EA638SN-206
品名 : M18x30mm/1.5 アイボルト(細目/SS400)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | スチール(SS400) | ねじ径 | M18×30 |
|---|---|---|---|
| リング内径(mm) | 40 | リング線径(mm) | 16 |
| 重量(g) | 310 | ねじピッチ | 1.5 |
| 表面処理 | 生地 | ||
| 大型機械の吊り下げ用に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
