品番 : EA639BA
品名 : 200kg トグルクランプ
仕様
| 垂直レバー・下方押え型 | |||
| 締付能力 | 200kg | クランプ部 | 六角ボルト頭 |
|---|---|---|---|
| バー開き角度 | 110° | ハンドル開き角度 | 64° |
| 取付サイズ | 33×64mm | 取付穴 | φ6.2mm×4箇所 |
| 重量 | 370g | 全高 | 192.5mm |
| ビニールグリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/13 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639B 100kg トグルクランプ |
| EA639BA 200kg トグルクランプ |
メイン画像
拡大
