品番 : EA639SF-12
品名 : 318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
仕様
| 締付能力 | 318kg | サイズ | 44.4×121.8×42mm |
|---|---|---|---|
| 取付金具 | 44.4×39.7mm | 取付穴 | φ6.7mm×4箇所 φ6.3mm×2箇所 |
| 環の全長 | 87.5mm | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 225g | ||
| 横ラッチ型 | |||
| 環の長さ調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/30 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639SF-11 163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) |
| EA639SF-12 318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) |
| EA639SF-13 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
