品番 : EA639YA-3
品名 : 100kg トグルクランプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-VTC202U |
---|---|---|---|
全高 | 119mm | 全長 | 75.2~145.2mm |
取付金具サイズ | 39.3×25.5mm | 最大締付能力 | 100kg |
アーム可動範囲 | 0~104° | レバー可動範囲 | 0~64° |
重量 | 170g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル ボルト・ナット:SUM41(亜鉛メッキ) パッド(クランプ部):クロロプレンゴム(CR) |
立型トグルクランプ | |||
垂直レバー・下方押え型 | |||
クランプ位置調整可能タイプ | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 04:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA639YA-1 50kg トグルクランプ |
EA639YA-3 100kg トグルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)