詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639YC-2

品名 : 300kg トグルクランプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ST-HTC603-L
プッシュプル・横押え型
レバーロック付
ストローク 31.8mm クランプ部 クロロプレンゴム
材質 SPCC(亜鉛メッキ)
RoHS対応品
締付能力 300kg 取付金具サイズ 48.0×52.1mm
全高 87.0mm
追加説明
カタログ価格

5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA639YC-1 300kg トグルクランプ
EA639YC-2 300kg トグルクランプ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top