詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LL-205

品名 : 5.0x150mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)

仕様

サイズ 5mm 全長 150mm
軸長 125mm ハンドル幅 90mm
重量 100g
1000V絶縁
改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 11:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA640LL-203 3.0x150mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
EA640LL-204 4.0x150mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
EA640LL-205 5.0x150mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
EA640LL-206 6.0x150mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
EA640LL-208 8.0x200mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
EA640LL-210 10.0x200mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top