詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LM-4

品名 : 4x142㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)

仕様

サイズ 4mm 軸長 142mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼 重量 28g
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
人間科学に基づいたハンドルで、握りやすく快適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 22:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA640LM-3 3x131㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA640LM-4 4x142㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA640LM-5 5x176㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA640LM-6 6x195㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA640LM-8 8x215㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA640LM-10 10x237㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
EA640LM-12 12x265㎜ [Hexagon]キーレンチ(絶縁)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は6mmサイズです。
  • ※代表画像\n画像は6mmサイズです。
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top