詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640MC-13B

品名 : 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット(薄肉)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 IN3405M-13
対辺(mm) 13 外径(mm) 20
全長(mm) 43 差込角 3/8”
重量(g) 31
1000V絶縁
12ポイント
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,580 (税抜)/ 3,938 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/01 01:16現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA640MC-8B 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-10B 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-12B 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-13B 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-14B 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-17B 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-19B 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット(薄肉)
EA640MC-22B 3/8"DRx22mm 絶縁ソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
  • 1000V絶縁

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top