詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SB-10

品名 : 10mm 絶縁片口めがねレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E40410
1000V絶縁
サイズ 10mm 全長 170mm
ヘッド厚さ 9mm ヘッド幅 21mm
オフセット量 20mm 材質 金属部:クロムバナジウム鋼
12ポイント
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 01:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA640LB-10
  • 品番

    EA640LB-10

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA640SB-8 8mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640SB-10 10mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640SB-12 12mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640SB-13 13mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640SB-14 14mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640SB-17 17mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640SB-19 19mm 絶縁片口めがねレンチ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top