品番 : EA640TH-10
品名 : 12V メモリーセーバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
4.5Aの高容量のバッテリーにより、少ない充電頻度で使用可能
仕様
| 電源 | 充電式バッテリー(12V) | ||
|---|---|---|---|
| OBDⅡ端子対応 | |||
| サイズ | 145(W)×80(D)×220(H)mm | 重量 | 1.98kg(本体) |
| コード長 | 1.3m | 付属品 | 12V AC/DC充電器、 オンボード診断コネクター、 シガー/電源ソケット・コード |
| バッテリー交換時に損失してしまうカーナビなどのメモリー情報をバックアップします。 | |||
| 車両からバッテリー接続を外す際、車両のオンボード診断メモリーや、その他の各種オンボードメモリー(盗難防止無線、デジタル時計、ラジオ局設定、シートやミラーの設定など)を保護します。 | |||
| 車両とすばやく接続できるオンボード診断ケーブル(OBDⅡ)。 | |||
| オンボード診断ケーブル(OBDⅡ)端子搭載の車両については、シガーソケットアダプターで接続。 | |||
| イグニッションがオンまたはオフの状態で、シガー/電源ソケットと車両バッテリーとの接続をLEDライトで確認。 | |||
| 再充電の要否は、充電状況インジケーターで確認可能。 | |||
| リセッタブルヒューズが、オンボード診断ケーブル(OBDⅡ)またはシガーソケット経由で過電流から保護。 | |||
| 高容量の充電式シールド鉛酸バッテリーにより、少ない充電頻度で使用可能。 | |||
| 一体型で丈夫なコンパクトユニット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|

