品番 : EA640WF-2.5
品名 : 2.5x 75mm [Hexagon]ドライバー(絶縁)
仕様
| サイズ | 2.5mm | 軸長 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 33g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/25 03:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

画像は4mmサイズです。