詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640WG-10

品名 : 1/4"DRx10.0mm 絶縁ソケット

仕様

差込角 1/4”(6.35mm) 対辺 10mm
外径 17.5mm 全長 42mm
材質 クロムバナジウム鋼 重量 40g
1000V絶縁
6ポイント
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 02:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA640WG-4 1/4"DRx 4.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-5 1/4"DRx 5.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-5.5 1/4"DRx 5.5mm 絶縁ソケット
EA640WG-6 1/4"DRx 6.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-7 1/4"DRx 7.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-8 1/4"DRx 8.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-9 1/4"DRx 9.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-10 1/4"DRx10.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-11 1/4"DRx11.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-12 1/4"DRx12.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-13 1/4"DRx13.0mm 絶縁ソケット
EA640WG-14 1/4"DRx14.0mm 絶縁ソケット
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は対辺8mmです。
  • ※代表画像\n画像は対辺8mmです。
  • 6ポイント
  • D1:17.5mm  D2:17.5mm  L:42mm
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top