品番 : EA640WH-14
品名 : 3/8"DRx14.0mm 絶縁ソケット
仕様
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 対辺 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 23mm | 全長 | 45mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 47g |
| 1000V絶縁 | |||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

画像は対辺8mmです。