品番 : EA640WN-22
品名 : 1/2"DRx250mm 絶縁エクステンションバー
仕様
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | 重量 | 450g |
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640WN-21 1/2"DRx125mm 絶縁エクステンションバー |
| EA640WN-22 1/2"DRx250mm 絶縁エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大

画像は125mmの商品です。