品番 : EA640XC-1
品名 : [3個組] 絶縁工具セット
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 12 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・200mm絶縁ラジオペンチ ・180mm絶縁電工ペンチ ・160mm絶縁電工ニッパー |
ケースサイズ(幅×高さ×深さ) | 170×370×40mm |
| 重量 | 960g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| クロムメッキ仕上げ | |||
| 透明カバーのついたプラスチック深絞りトレイ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/07 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0209ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA534KC-62 : 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ) |
| セット商品 | EA536KG-3 : 160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) |
| セット商品 | EA537KC-200 : 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/ストレート/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
