品番 : EA640ZD-17A
品名 : [M]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/09/11 ●使用電圧 誤:直流750V以下/交流300V以下 正:直流/交流300V以下 (No.55 1157)
仕様
メーカー | 渡部工業 | 型番 | 506-M |
---|---|---|---|
使用電圧 | 直流、交流とも300V以下 | サイズ | M |
全長 | 270mm | 厚み | 1.0mm |
中指長さ | 8.2cm | 重量 | 100g |
試験電圧 | 1000V/分 | 定期自主検査 | 非対象品 |
材質 | ウレタンゴム | ||
JIS T8112適合品 | |||
絶縁性に優れた内層と保護用の外層を、柔軟な風合いを損なうことなく接着した、カバー一体型の絶縁手袋 | |||
マジックテープ止め |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/17 18:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA640ZD-16A [S]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V) |
EA640ZD-17A [M]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V) |
EA640ZD-18A [L]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V) |