品番 : EA642HY-6
品名 : 6x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 先端径 | φ6mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 14mm | 全長 | 150mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 115g |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/19 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
