詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KB-18

品名 : 76x200mm チゼルスクレーパー(ノンスパーキング)

繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード

仕様

全長 200mm 刃幅 76mm
刃厚 1.2mm ブレード材質 真鍮
ハンドル材質 ナイロン
人間工学に基づいたなナイロン製ハンドルは、長時間使用しても手の疲労を軽減します。
ハンドルと刃が一体化しているため、強度と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/11/23 03:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0179ページ
バリエーション一覧
EA642KB-17 33x200mm チゼルスクレーパー(ノンスパーキング)
EA642KB-18 76x200mm チゼルスクレーパー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top