詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KD-1

品名 : 265mm 平ヤスリ(粗目・ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

刃長 265mm 20mm
材質 ベリリウム銅合金 粗さ 粗目
全長 380mm
●アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/04 07:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA642KD-3
  • 品番

    EA642KD-3

  • コメント

    粗目の丸ヤスリです。

バリエーション一覧
EA642KD-1B 265mm 平ヤスリ(細目・ノンスパーキング)
EA642KD-1 265mm 平ヤスリ(粗目・ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top