品番 : EA642KS-460
品名 : 1.0kg/19x460mm ピンチバー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 刃幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 460mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 約1.0kg | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 19:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KS-460 1.0kg/19x460mm ピンチバー(ノンスパーキング) |
| EA642KS-760 2.2kg/22x760mm ピンチバー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
