品番 : EA642KU-75
品名 : 68- 75mm フックレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | ナット外径 | 68~75mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 320g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

