品番 : EA643AD-300
品名 : 300mm/40mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 全長 | 300mm | 最大口幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 955g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| ジョーがしっかりと噛み合うので、滑りにくく、強力なトルクで安定した作業が可能 | |||
| ローレット加工を施したウォームナットは目盛り付きで、調整しやすくて作業効率を高めます。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
