品番 : EA643BC-36
品名 : 17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 17×19mm | 全長 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 135g | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

