品番 : EA643BC-53
品名 : 7/16"x 1/2" 両口スパナ(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ(インチ) | 7/16×1/2 | 全長(mm) | 130 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5.5mm | 重量(g) | 78 |
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
