品番 : EA643BD-112
品名 : [12点] メガネレンチセット(ノンスパーキング)
仕様
| サイズ | 6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×23・24×26・25×28・30×32mm | 全長 | 115~380mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 入数 | 12本組 |
| 12ポイント | |||
| 60°タイプ | |||
| ツールロール付き | |||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
113,000 円(税抜)/ 124,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643BD-109 [9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング) |
| EA643BD-112 [12点] メガネレンチセット(ノンスパーキング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA643BD-3 : 12x13mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング) |
| 部品 | EA643BD-8 : 21x23mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング) |
| 部品 | EA643BD-13 : 30x32mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
