詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BG-10

品名 : 10mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅
12ポイント
60°タイプ
シノ付
サイズ 10mm 全長 230mm
防爆
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

7,120 (税抜)/ 7,832 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/28 20:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA643BE-10
  • 品番

    EA643BE-10

  • コメント

    シノ付ではありません。

バリエーション一覧
EA643BG-10 10mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-12 12mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-14 14mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-17 17mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-19 19mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-22 22mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-24 24mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-27 27mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-30 30mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-32 32mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-36 36mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-41 41mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
EA643BG-46 46mm 片口メガネレンチ(シノ付・ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643BG-24です。
  • ※画像はEA643BG-24です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top