詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BP-109

品名 : [9本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm(9本組) 軸長 50~112mm
材質 アルミニウム青銅
ツールロール付き
追加説明
カタログ価格

49,700 円(税抜)/ 54,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0181ページ
バリエーション一覧
EA643BP-109 [9本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング)
EA643BP-113 [13本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top