詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BW-24

品名 : 24mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)

仕様

サイズ 24mm 厚み(スパナ部×めがね部) 9×14mm
全長 290mm 材質 アルミニウム青銅
重量 510g 硬度 HRC20-30
引張強度 75-85kgf/m㎡
12ポイント
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
BAM ATEX認証
※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証
追加説明
カタログ価格

32,800 円(税抜)/ 36,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA643BW-8 8mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-10 10mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-12 12mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-13 13mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-14 14mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-17 17mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-19 19mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-22 22mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-24 24mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-27 27mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-30 30mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
EA643BW-32 32mm ラチェットコンビネーションレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top