品番 : EA643CA-75
品名 : 650mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 防爆 | |||
| 材質 | アルミニウム青銅 | ツメ内径×高さ | 75×93.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 650mm | ||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA643CA-65です。
