品番 : EA643DK-12
品名 : (22x 4)x760mm バール(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 防爆 | |||
| 材質 | アルミニウム青銅 | 刃幅 | 22×4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 760mm | 重量 | 2.8kg |
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643DK-11 (16x 5)x460mm バール(ノンスパーキング) |
| EA643DK-12 (22x 4)x760mm バール(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大

