品番 : EA643GF-2
品名 : 45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 全長 | 250mm | 最大開口 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 370g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 開口幅を調整できる多段階選択式により、しっかりと固定や保持できます。 | |||
| ハンドルはプラスチックコーティングされており、握り心地が快適です。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0180ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
