品番 : EA643GS-6
品名 : 6x 90mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 防爆 | |||
| 材質 | アルミニウム青銅 | サイズ | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 90mm | ||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/13 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643GS-6 6x 90mm ナットドライバー(ノンスパーキング) |
| EA643GS-8 8x100mm ナットドライバー(ノンスパーキング) |
| EA643GS-10 10x110mm ナットドライバー(ノンスパーキング) |
| EA643GS-13 13x110mm ナットドライバー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA643GS-8です。
