品番 : EA643HC-17
品名 : 360x140mm スコップ(ノンスパーキング・真鍮製)
耐久性と耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 140(W)×360(L)mm | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 645g | ||
| 防爆仕様 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643HC-16 220x 75mm スコップ(ノンスパーキング・真鍮製) |
| EA643HC-17 360x140mm スコップ(ノンスパーキング・真鍮製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA643HC-18 : 220x 75mm スコップ(ノンスパーキング・銅製) |
| 仕様別商品 | EA643HC-19 : 360x140mm スコップ(ノンスパーキング・銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
