品番 : EA650AC-31
品名 : 482mm 枝切鋏
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | LPB-30S |
|---|---|---|---|
| 全長 | 482mm | 刃長 | 78mm |
| 切断能力 | φ34mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ブラック仕上げ) |
| 重量 | 860g | ||
| 鍛造刃(受刃) | |||
| バイパス型 | |||
| 刃カバー付き | |||
| 打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。 | |||
| ゆるみ止め金具の採用で、長時間使用してもネジがゆるみにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/19 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2494ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650AC-31 482mm 枝切鋏 |
| EA650AC-32 630mm 枝切鋏 |
| EA650AC-33A 778mm 枝切鋏 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
