品番 : EA650AX-101
品名 : 300mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-100用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 255L-1 |
|---|---|---|---|
| EA650AX-100用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/22 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2493ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA650AX-100 : 1.8-2.7m 高枝鋸(伸縮式・300mm鋸刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
