品番 : EA650AX-100
品名 : 1.8-2.7m 高枝鋸(伸縮式・300mm鋸刃)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 255Z-2.7L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.8~2.7m | 刃長 | 300mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) | グリップ材質 | アルミダイカスト+エラストマー |
| 重量 | 1030g | ||
| 荒目 | |||
| 4段伸縮 | |||
| アサリわけなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,490 円(税抜)/ 8,239 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/02 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2493ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650AX-101 : 300mm 高枝鋸 替刃(EA650AX-100用) |
